SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04498 Connessione Oriz. LGYE MTZ2 3200A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 300 mm
Massima corrente nominale - 3200 A
Numero di poli - 4
Larghezza - 650 mm
Profondità - 400 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480909863
Codice prodotto
SNRLVS04498
Cod. produttore
LVS04498
Produttore
SNR
Altezza:
300 mm
Massima corrente nominale:
3200 A
Numero di poli:
4
Larghezza:
650 mm
Profondità:
400 mm
Spessore delle sbarre:
31 mm
Con copertura:
sì
Altezza delle sbarre:
150 mm
Posizione sbarra collettrice:
Superiore centrale
Corrente nominale di breve durata Icw:
100 kA


