SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04494 Connessione Oriz. LGYE MTZ2 1600A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 250 mm
Massima corrente nominale - 1600 A
Numero di poli - 4
Larghezza - 650 mm
Profondità - 400 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480909825
Codice prodotto
SNRLVS04494
Cod. produttore
LVS04494
Produttore
SNR
Altezza:
250 mm
Massima corrente nominale:
1600 A
Numero di poli:
4
Larghezza:
650 mm
Profondità:
400 mm
Spessore delle sbarre:
23 mm
Con copertura:
no
Altezza delle sbarre:
60 mm
Posizione sbarra collettrice:
Superiore centrale
Corrente nominale di breve durata Icw:
85 kA


