SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04489 Collegamento 1600A NT V fisso 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Massima corrente nominale - 1600 A
Numero di poli - 3
Larghezza - 550 mm
Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481884411
Codice prodotto
SNRLVS04489
Cod. produttore
LVS04489
Produttore
SNR
Altezza:
150 mm
Massima corrente nominale:
1600 A
Numero di poli:
3
Larghezza:
550 mm
Profondità:
300 mm
Con copertura:
no
Modulo portasbarre per quadri di distribuzione Schneider Electric tipo/modello COLLEGAMENTO 1600A NT V FISSO 3P




