SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04485 Collegamento 1250A NS1600 fisso 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Massima corrente nominale - 1250 A
Numero di poli - 3
Larghezza - 550 mm
Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430044857
Codice prodotto
SNRLVS04485
Cod. produttore
LVS04485
Produttore
SNR
Altezza:
150 mm
Massima corrente nominale:
1250 A
Numero di poli:
3
Larghezza:
550 mm
Profondità:
300 mm
Spessore delle sbarre:
10 mm
Distanza delle sbarre:
0 mm
Con copertura:
no
Altezza delle sbarre:
150 mm
Corrente nominale di breve durata Icw:
0 kA