SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04484 Coll. a valle NS1600 H 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 375 mm
Massima corrente nominale - 1600 A
Numero di poli - 4
Larghezza - 577 mm
Profondità - 350 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481867803
Codice prodotto
SNRLVS04484
Cod. produttore
LVS04484
Produttore
SNR
Altezza:
375 mm
Massima corrente nominale:
1600 A
Numero di poli:
4
Larghezza:
577 mm
Profondità:
350 mm
Con copertura:
no
Modulo portasbarre per quadri di distribuzione, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRLVS04484 - COLL. A VALLE NS1600 H 4P




