SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04478 Collegamento 1250A NS-NT V estr 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 0 mm
Massima corrente nominale - 1250 A
Numero di poli - 4
Larghezza - 0 mm
Profondità - 0 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430044789
Codice prodotto
SNRLVS04478
Cod. produttore
LVS04478
Produttore
SNR
Altezza:
0 mm
Massima corrente nominale:
1250 A
Numero di poli:
4
Larghezza:
0 mm
Profondità:
0 mm
Spessore delle sbarre:
10 mm
Distanza delle sbarre:
0 mm
Con copertura:
no
Altezza delle sbarre:
150 mm
Corrente nominale di breve durata Icw:
0 kA
Collegamento 1250A NS-NT V estr 4p. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: connessione - categoria accessori: accessorio di distribuzione della corrente. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e sempliciper soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....


