pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04430 Coll. a valle 250A 4P rim/est/rot

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04430 Coll. a valle 250A 4P rim/est/rot

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima corrente nominale - 250 A

  • Numero di poli - 4

  • Larghezza - 650 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Con copertura - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481867568

Codice prodotto

SNRLVS04430

Cod. produttore

LVS04430

Produttore

SNR

Massima corrente nominale:

250 A

Numero di poli:

4

Larghezza:

650 mm

Profondità:

400 mm

Con copertura:

no

Modulo portasbarre per quadri di distribuzione Schneider Electric tipo/modello COLL. A VALLE 250A 4P RIM EST ROT