SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04425 Coll. a valle NS250 fisso/dir 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima corrente nominale - 250 A
Numero di poli - 3
Larghezza - 650 mm
Profondità - 400 mm
Con copertura - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481867513
Codice prodotto
SNRLVS04425
Cod. produttore
LVS04425
Produttore
SNR
Massima corrente nominale:
250 A
Numero di poli:
3
Larghezza:
650 mm
Profondità:
400 mm
Con copertura:
no
Modulo portasbarre per quadri di distribuzione, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRLVS04425 - COLL. A VALLE NS250 FISSO DIR 3P




