pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04039 Polybloc NSXm 3P 160A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04039 Polybloc NSXm 3P 160A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente nominale - 160 A

  • Collegamento - Senza viti

  • Numero di poli - 4

  • Contatti protetti -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481489302

Codice prodotto

SNRLVS04039

Cod. produttore

LVS04039

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente nominale:

160 A

Collegamento:

Senza viti

Numero di poli:

4

Contatti protetti:

Larghezza:

108 mm

Profondità:

58 mm

Altezza:

140 mm

Morsettiera di distribuzione Schneider Electric tipo/modello POLYBLOC NSXM 3P 160A