SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04038 Polybloc NSXm 4P 160A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Corrente nominale - 160 A
Collegamento - Senza viti
Numero di poli - 3
Contatti protetti - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481868138
Codice prodotto
SNRLVS04038
Cod. produttore
LVS04038
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente nominale:
160 A
Collegamento:
Senza viti
Numero di poli:
3
Contatti protetti:
sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
no
Adatto per conduttori a trefolo extra fine:
no
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
no
Adatto per conduttori a trefolo sottile senza manicotto terminale del cavo:
no
Larghezza:
81 mm
Adatto per conduttori a trefolo extra senza manicotto terminale del cavo:
no
Profondità:
58 mm
Altezza:
140 mm