SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT20202S TA SOLID CORE 200A:0,33V-D.25 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 200 A
Classe di precisione - 1
Diametro dell'apertura - 25 mm
Calibrato - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606489870249
Codice prodotto
SNRLVCT20202S
Cod. produttore
LVCT20202S
Produttore
SNR
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
200 A
Classe di precisione:
1
Diametro dell'apertura:
25 mm
Calibrato:
no
Apertura in larghezza:
25...25 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
25...25 mm
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Cavo
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1