pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV851200SP Interf Ethernet EIFE MTZ2/3 + access SP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV851200SP Interf Ethernet EIFE MTZ2/3 + access SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005760501

Codice prodotto

SNRLV851200SP

Cod. produttore

LV851200SP

Produttore

SNR

L’EIFE è l’interfaccia Ethernet incorporata per gli interruttori Masterpact MTZ2/3 in esecuzione estraibile. Fornisce un unico accesso Ethernet e riceve tutti i dati forniti dall’unità di controllo del Masterpact MTZ2/3. Controlla le tre posizioni dell’interruttore quando è inserito nel telaio (Inserito, estratto, test). Il flusso di dati è 10/100 Mbps. La connessione all'interfaccia EIFE richiede una porta di comunicazione ULP installata sul telaio del MasterPact MTZ1. L'EIFE è montato sulla guida DIN del telaio del MasterPact MTZ2/3, ed è collegato alla porta ULP da un cavo ULP (fornito). L'alimentazione dell'EIFE è fornita dalla porta ULP attraverso il cavo ULP. Ci sono due prese RJ45 per la connessione alla rete Ethernet. L'EIFE è interamente parte dell'architettura EcoStruxure Power e degli smart panel Ethernet ready. Il firmware dell’ EIFE può essere aggiornato utilizzando il software EcoStruxure Power Commission.