SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV850056SP MODULO DI ISOLAMENTO BOBINE COM SP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 3.3...3.3 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita - 3.3...3.3 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Con indicazione LED - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481187826
Codice prodotto
SNRLV850056SP
Cod. produttore
LV850056SP
Produttore
SNR
Tensione di ingresso:
3.3...3.3 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita:
3.3...3.3 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Con indicazione LED:
no
Tipo di uscita digitale:
Elettronico