SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV847080SP CONTATTO PRONTO ALLA CHIUSURA PF MTZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 1
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 5 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481186874
Codice prodotto
SNRLV847080SP
Cod. produttore
LV847080SP
Produttore
SNR
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
5 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Metodo di montaggio:
Fissaggio frontale
Modello:
Fissaggio a innesto e integrabile
Portalampada:
Nessuno
Numero di contatti di segnalazione:
0