pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481015 TOROIDE P 35 MM PER VIGIPACT B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606489913052

Codice prodotto

SNRLV481015

Cod. produttore

LV481015

Produttore

SNR

This toroid is dedicated to VigiPacT type B residual current protection and monitoring relays. It allows the measurement of a current rating up to 80A for VigiPacT monitoring and protection relays. The transformer ratio is 1/600. The inner diameter of the toroid is 35mm and the weight is 0.390kg.