SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481004 VIGIREX RMH 220/240VCA MODBUS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti in corrente alternata
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Min. ritardo all'eccitazione - 0 s
Max. ritardo all'eccitazione - 4.5 s
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485434735
Codice prodotto
SNRLV481004
Cod. produttore
LV481004
Produttore
SNR
Funzione:
Per reti in corrente alternata
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione:
4.5 s
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
220...240 V
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
1
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Profondità:
117 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
220...240 V
Tensione misurabile:
110...130 V
Frequenza nominale di funzionamento:
50...400 Hz