SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429507 CAPICORDA PER CAVO AL 185MM2 4PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo di connessione - 90°
Sezione nominale - 185 mm²
Superficie - Nudo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Easypact CVS100/250
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480019548
Codice prodotto
SNRLV429507
Cod. produttore
LV429507
Produttore
SNR
Angolo di connessione:
90°
Sezione nominale:
185 mm²
Superficie:
Nudo
Capicorda per Compact NSX 100/160/250, EasyPact CVS 100/160/250 o FuPact INFB 100/160. Questi capicorda possono essere usati per cavi in alluminio da 185 mm². Questi capicorda sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 4 pezzi.