SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429393 Sganciatore MX - 125 Vcc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 125...125 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Easypact CVS100/250
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480019159
Codice prodotto
SNRLV429393
Cod. produttore
LV429393
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us DC:
125...125 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no


