SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429385 Sganciatore MX - 48 V - 50/60 Hz


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 48...48 V
Numero di contatti NO - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Easypact CVS100/250
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480019074
Codice prodotto
SNRLV429385
Cod. produttore
LV429385
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...48 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
sì
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no