pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426988 3 capicorda per cavi Cu/Al 8-1/0 AWG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426988 3 capicorda per cavi Cu/Al 8-1/0 AWG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 54...54 mm²

  • Forma della sezione - Tondo

  • Sezione nominale alluminio, SE - 54...54 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 6

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481154538

Codice prodotto

SNRLV426988

Cod. produttore

LV426988

Produttore

SNR

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

54...54 mm²

Forma della sezione:

Tondo

Sezione nominale alluminio, SE:

54...54 mm²

Passo del filetto, metrico:

6

Materiale:

Alluminio

A tenuta longitudinale (Colletto lungo):

no

Numero dei fori di fissaggio:

1

A norma DIN:

no

LV426988 è un accessorio di collegamento per un interruttore Compact NSXm. Questo connettore a compressione ha una modalità di montaggio e questi connettori sono classificati AWG 8...AWG 1/0. I connettori dell'interruttore Powerpact B-frame, LV426988, offrono prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Sono facilmente installabili in campo, semplicemente rimuovendo il connettore EverLink e sostituendolo con il gruppo di dado terminali appropriato. Sono disponibili anche installati in fabbrica. Questi connettori possono essere utilizzati per interruttori automatici Compact NSXm. Tutti i connettori sono omologati UL / certificati CSA per la corretta applicazione e contrassegnati per l'uso con conduttori in rame e alluminio (Cu/Al) o solo rame (Cu).