SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426987 3 capicorda per cavi Cu 6-1/0 AWG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005760211
Codice prodotto
SNRLV426987
Cod. produttore
LV426987
Produttore
SNR
LV426987 è un accessorio di collegamento per un interruttore Compact NSXm. Questo connettore a compressione ha una modalità di montaggio e questi connettori sono classificati AWG 6...AWG 1/0. I connettori dell'interruttore Powerpact B-frame, LV426987, offrono prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Sono facilmente installabili in campo, semplicemente rimuovendo il connettore EverLink e sostituendolo con il gruppo di dado terminali appropriato. Sono disponibili anche installati in fabbrica. Questi connettori possono essere utilizzati per interruttori automatici Compact NSXm. Tutti i connettori sono omologati UL / certificati CSA per la corretta applicazione e contrassegnati per l'uso con conduttori in rame e alluminio (Cu/Al) o solo rame (Cu).