pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUFN20 AUX CONTACT MOD 2NO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUFN20 AUX CONTACT MOD 2NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero di commutatori di segnale - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110365160

Codice prodotto

SNRLUFN20

Cod. produttore

LUFN20

Produttore

SNR

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero di commutatori di segnale:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

5 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipologia:

Integrabile

Tipo di montaggio:

Altro

Modulo contatti di segnalazione ausiliari TeSys U da inserire in una base di potenza standard LUB12, LUB32 o in una base di potenza avanzata LUB120, LUB320. Indica lo stato di funzionamento ON/OFF del motore, indipendentemente dal senso di rotazione. È equipaggiato con 2 contatti ausiliari istantanei NA da 24-250 V CA/CC max. 5A. È alimentato dall'unità di controllo. Da inserire nella cavità di una base di potenza fornita per i moduli ausiliari. Certificato se utilizzato insieme a una base di alimentazione LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine),