pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUA1C11 CONTATTO AUX DIF+DISP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUA1C11 CONTATTO AUX DIF+DISP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero di commutatori di segnale - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 2.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110367317

Codice prodotto

SNRLUA1C11

Cod. produttore

LUA1C11

Produttore

SNR

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero di commutatori di segnale:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

2.5 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipologia:

Integrabile

Tipo di montaggio:

Altro

Blocco di contatti di segnalazione ausiliario TeSys U per i controller dello starter TeSys U. Fornisce il contatto 1NO per lo stato di apertura/chiusura (contatto OF) e il contatto 1NC per lo stato di scatto (contatto SD), con valori nominali fino a 5A 250V AC/DC. Da inserire nel punto indicato sulla base di alimentazione.