pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU2MB0B BLOC INV 32A 24V AC DIR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU2MB0B BLOC INV 32A 24V AC DIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Altro

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110363784

Codice prodotto

SNRLU2MB0B

Cod. produttore

LU2MB0B

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

32 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo di inversione TeSys U per montaggio verticale, per la costituzione di controller di starter di inversione TeSys U. Fornisce contatti di potenza inversa, controllo bobina con capacità di interblocco da alimentare a 24V AC. Da utilizzare con una base di potenza avanzata LUB120 o LUB320 con un'unità di controllo di tipo LUC*B. Da associare a un connettore di assemblaggio LU9MR1C e a una morsettiera LU9M1 di controllo per completare il montaggio verticale.