SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR27MFM CONTROLLER MODBUS 1,35 27A 115 230VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3389119404655
Codice prodotto
SNRLTMR27MFM
Cod. produttore
LTMR27MFM
Produttore
SNR
TeSys T è un sistema di gestione motori che fornisce monitoraggio, controllo e protezione completi quando utilizzato con protezione da cortocircuito e un contattore. Gestisce la maggior parte dei processi critici riducendo i tempi di inattività e aumentando la produttività e prevede cosa accadrà nel processo, poiché monitora accuratamente corrente, tensione e alimentazione su un'ampia gamma. Questo sistema di gestione motori è flessibile e supporta sei protocolli di comunicazione: Modbus™, CANopen, DeviceNet™, Profibus™, Ethernet/IP e Modbus/TCP. Il sistema di gestione motori TeSys T è costituito da diversi componenti tra cui il controller LTMR, il modulo di espansione, l'HMI e il software, oltre a diversi accessori. Il controller LTMR è il componente principale del sistema che gestisce le funzioni di base. Ciò include la misurazione della corrente di terra, della temperatura del motore, della corrente trifase del motore; il controller comprende inoltre ingressi e uscite logici utilizzati nella gestione dei guasti. Il modulo di espansione è collegato direttamente al controller e fornisce ingressi aggiuntivi oltre a misurare la tensione tra le fasi che consentono al controller di monitorare funzioni aggiuntive. TeSys T è altamente affidabile e ha una durata di vita molto lunga grazie a una selezione di componenti all'avanguardia, al design all-in-one e alla protezione elettronica avanzata. TeSys T può essere integrato in diversi tipi di ambienti difficili, ad esempio atmosfere polverose, applicazioni marine, applicazioni con alte vibrazioni e atmosfere corrosive, ed è utilizzato in metalli/miniere/minerali, petrolio e gas, acque reflue. Controller TeSys T LTMR che misura un campo di corrente di 1,35-27 A con una tensione di alimentazione di 100-240 Vca e utilizza CANopen come protocollo di comunicazione. Questo controller misura temperatura, corrente di fase, corrente di squilibrio, corrente media e corrente di guasto a terra. Le dimensioni di questo dispositivo sono 61 mm (A) X 91 mm (L) X 122,5 mm (P) epesa 0,53 kg.