pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD340L RELE TERMICO 25-40A CL 20 EVLINK

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD340L RELE  TERMICO 25-40A CL 20 EVLINK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 30...40 A

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 690 V

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta/installazione singola

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119215565

Codice prodotto

SNRLRD340L

Cod. produttore

LRD340L

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

30...40 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta/installazione singola
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
Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Classe di intervento:

CLASS 20

Ingresso funzione reset:

no

Funzione reset automatica:

Tasto funzione reset:

LRD340L è un relè di sovraccarico termico TeSys LRD di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys D. Con un campo di regolazione termica compreso tra 30-40 A, una classe di intervento 20 e il rilevamento dello squilibrio di fase, protegge i motori 18,5 kW a 400V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed