pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD33676 RELE PROTEZIONE 95-120 A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD33676 RELE PROTEZIONE 95-120 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 95...120 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110522167

Codice prodotto

SNRLRD33676

Cod. produttore

LRD33676

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

95...120 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Relè sovraccarico termico per motore TeSys Deca, 120 A/1000 V, campo di regolazione termica 95-120 A, classe di intervento 10 A, per protezione motori 3 fasi. Dispositivo differenziale con guasto di fase (perdita). Fornisce un selettore di regolazione termica, un selettore di reset automatico manuale che funge anche da pulsante di reset, un pulsante di test sgancio per la simulazione di uno sgancio, un pulsante di arresto, un indicatore di flag e 2 contatti ausiliari 1NA+1NC per la segnalazione dei guasti. Le impostazioni sono protette da un coperchio trasparente bloccabile mediante sigillatura. Collegamento mediante morsetti a vite/anello con capicorda, si collega direttamente ai morsetti inferiori dei contattori a 3 poli LC1D80-D95. Montaggio su guida DIN o fissaggio a vite, separato dal contattore, con uso di una morsettiera LA7D3064 (da ordinare separatamente). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX), conformità Green Premium (RoHs/Reach).