pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD3359 RELE TERMICO 48-65 A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD3359 RELE  TERMICO 48-65 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 48...65 A

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 1000 V

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110519976

Codice prodotto

SNRLRD3359

Cod. produttore

LRD3359

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

48...65 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

1000 V

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta
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
Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Classe di intervento:

Classe 10 A

Ingresso funzione reset:

no

Funzione reset automatica:

Tasto funzione reset:

LRD3359 è un relè termico TeSys LRD di Schneider Electric per utilizzo con contattori TeSys D Protegge i motori 30kW a 400V grazie a un range di regolazione termica di 48-65A, a una classe di intervento di 10A e a una protezione da squilibrio di fase. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed