pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD332L RELE TERMICO 23-32A CL 20 EVLINK

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD332L RELE  TERMICO 23-32A CL 20 EVLINK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 23...32 A

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119215558

Codice prodotto

SNRLRD332L

Cod. produttore

LRD332L

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

23...32 A

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Classe di intervento:

CLASS 20

Relè di sovraccarico termico TeSys LRD, 32 A /690 V, campo di regolazione termica 23-32 A, classe di intervento 20, per la protezione di motori a 3 fasi da 15 kW a 400 V. Dispositivo differenziale con guasto di fase e rilevamento dello squilibrio di carico. Fornisce un quadrante di regolazione termica, un selettore di reset manuale-automatico e un selettore di prova per la simulazione di pulsanti di scatto. Include inoltre un pulsante reset e stop, un indicatore a bandiera e 2 contatti ausiliari 1NO+1NC per la segnalazione di guasto. Le impostazioni sono protette da un coperchio trasparente bloccabile mediante sigillatura. Collegamento mediante morsetti a vite EverLink BTR, si collega direttamente ai terminali inferiori dei contattori a 3 poli LC1D40A-D80A. Montaggio su guida DIN o fissaggio a vite, separato dal contattore, con l'uso di una morsettiera LAD96560 da ordinare separatamente. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).