SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR9D08 RELE ELETTRONICO 0,6-8,0 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 0.6...8 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di contatti ausiliari NO - 2
Numero di contatti ausiliari NC - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485420943
Codice prodotto
SNRLR9D08
Cod. produttore
LR9D08
Produttore
SNR
Intervallo di corrente regolabile:
0.6...8 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti ausiliari NC:
2
LR9D08 è un relè elettronico TeSys LR9D di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys D. Con un ampio range di regolazione termica 1,6-8 A, una classe di intervento selezionabile5-10-20-30 e un rilevamento dello squilibrio di fase, protegge i motori da 1,1 a 2,2 kW a 400 V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC,EAC, per uso in ambienti marittimi) ed