SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR9D02 RELE ELETTRONICO 1,4-2,0 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 1.4...2 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di contatti ausiliari NO - 2
Numero di contatti ausiliari NC - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485420936
Codice prodotto
SNRLR9D02
Cod. produttore
LR9D02
Produttore
SNR
Intervallo di corrente regolabile:
1.4...2 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti ausiliari NC:
2
LR9D02 è un relè elettronico di sovraccaricoTeSys LR9D di Schneider Electric da utilizzare con un contattore TeSys D. Con un range di regolazione termica 0,4-2 A, classe di intervento selezionabile 5-10-20-30 e protezione da squilibrio di fase, protegge i motori da 0,18 a 0,75 kW a 400 V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed