SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR97D38B RELE ELETTRONICO 20-38A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3389110701531
Codice prodotto
SNRLR97D38B
Cod. produttore
LR97D38B
Produttore
SNR
Relè di sovracorrente elettronico TeSys LR97D, 38 A/ 690 V, da alimentare a 24V AC/DC, per la protezione di motori con corrente nominale da 20-34 A. Fornisce 3 quadranti per regolare la protezione. Fornisce LOAD (20 - 38 A) (5-25 A) per il livello di sovracorrente, O-TIME (0,3 - 10 sec.) per la durata accettabile della sovracorrente, D-TIME (0,5-30 sec.) per la durata iniziale. Inoltre, il dispositivo scorre quando la corrente è superiore a 3 x LOAD durante più di 0,5 sec in stato stazionario e se vi è una fase mancante per più di 3 sec. Le impostazioni includono selettori per motori a 1 fase/motori a 3 fasi e ripristino manuale/automatico. Il dispositivo è dotato di un pulsante di reset, un pulsante Test/Stop, 2 indicatori a LED (in esecuzione/scatto), 2 contatti ausiliari 1NO/NC per la segnalazione di guasti. Le impostazioni possono essere bloccate sigillando il coperchio trasparente. Per il collegamento diretto ai morsetti inferiori di un contattore a 3 poli LC1D25-D38, con morsetti a vite sul lato inferiore, il montaggio separato dal contattore è possibile utilizzando la morsettiera LAD7B106 da ordinare separatamente. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conformità RoHS/Reach.