pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR7K0314 RELE BIFASE 5,5-8A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR7K0314 RELE BIFASE 5,5-8A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 5.5...8 A

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta/installazione singola

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110705966

Codice prodotto

SNRLR7K0314

Cod. produttore

LR7K0314

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

5.5...8 A

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta/installazione singola
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
Classe di intervento:

CLASS 10

Relè di sovraccarico termico TeSys LRK, campo di regolazione termica 5.5-8A, classe di intervento 10A, per protezione motori 3 fasi. Dispositivo non differenziale, utilizzabile con carichi non bilanciati. Fornisce un selettore di regolazione termica, un selettore di reset manuale-automatico, un selettore di test per la simulazione di pulsanti di sgancio, reset e stop, un indicatore di flag e 2 contatti ausiliari 1NA+1NC per la segnalazione dei guasti. Le impostazioni sono protette da un coperchio trasparente bloccabile mediante sigillatura. Collegamento mediante morsetti a vite, si collega direttamente ai morsetti inferiori dei contattori TeSys K. Montaggio su guida DIN o fissaggio a vite, separato dal contattore, con morsettiera LA7K0064 (da ordinare separatamente).