pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR3D380 RELE PROTEZIONE TERMICA 62-80A CL.10

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR3D380 RELE  PROTEZIONE TERMICA 62-80A CL.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 62...80 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Installazione separata / Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10 A

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481312013

Codice prodotto

SNRLR3D380

Cod. produttore

LR3D380

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

62...80 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Installazione separata / Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Relè di sovraccarico termico TeSys LRD, 80 A /690 V, campo di regolazione termica 62-80 A, classe di intervento 10 A, per la protezione di motori a 3 fasi 37 kW a 400 V. Dispositivo non differenziale, può essere utilizzato con carichi non bilanciati. Fornisce un quadrante di regolazione termica, un selettore di reset manuale-automatico e un selettore di prova per la simulazione di pulsanti di scatto. Include inoltre un pulsante reset e stop, un indicatore a bandiera e 2 contatti ausiliari 1NO+1NC per la segnalazione di guasto. Le impostazioni sono protette da un coperchio trasparente bloccabile mediante sigillatura. Collegamento mediante morsetti a vite EverLink BTR, si collega direttamente ai terminali inferiori dei contattori a 3 poli LC1D40A-D80A. Montaggio su guida DIN o fissaggio a vite, separato dal contattore, con l'uso di una morsettiera LAD96560 da ordinare separatamente. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).