pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR3D325 REL.TERM.NON-DIFF 16-25A CL 20 EVLINK

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR3D325 REL.TERM.NON-DIFF 16-25A CL 20 EVLINK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 17...25 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Installazione separata / Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10 A

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119215893

Codice prodotto

SNRLR3D325

Cod. produttore

LR3D325

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

17...25 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Installazione separata / Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

LR3D325 è un relè di sovraccarico termico TeSys LRD di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys D. Con un campo di regolazione 17-25A e classe di intervento 10A, esso protegge carichi non bilanciati e motori 11kW 400V. E' compostoda pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed