pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR3D166 RELE TERMICO NO DIFF.CAP.OCCH.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR3D166 RELE  TERMICO NO DIFF.CAP.OCCH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 9...13 A

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 690 V

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta/installazione singola

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Altro

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110378368

Codice prodotto

SNRLR3D166

Cod. produttore

LR3D166

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

9...13 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta/installazione singola

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Classe di intervento:

Classe 10 A

Relè sovraccarico termico per motore TeSys LRD, 13 A/690 V, campo di regolazione termica 9-13 A, classe di intervento 10 A, per protezione motori 3-fasi 5.5kW@400V. Dispositivo non differenziale, utilizzabile con carichi non bilanciati. Fornisce un selettore di regolazione termica, un selettore di reset manuale-automatico, un selettore di test per la simulazione di pulsanti di sgancio, reset e stop, un indicatore di flag e 2 contatti ausiliari 1NA+1NC per la segnalazione dei guasti. Le impostazioni sono protette da un coperchio trasparente bloccabile mediante sigillatura. Collegamento mediante morsetti a vite, si collega direttamente ai morsetti inferiori dei contattori a 3 poli LC1D12-D38. Montaggio su guida DIN o fissaggio a vite, separato dal contattore, con uso di una morsettiera LAD7B106 (da ordinare separatamente). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX, Marine), conformità Green Premium (RoHs/Reach).