SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR3D126 RELE TERMICO NO DIFF.CAP.OCCH.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 5.5...8 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Classe di intervento - CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110378290
Codice prodotto
SNRLR3D126
Cod. produttore
LR3D126
Produttore
SNR
Intervallo di corrente regolabile:
5.5...8 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Classe di intervento:
CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0