SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR3D106 RELE TERMICO NO DIFF.CAP.OCCH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 4...6 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri
Metodo di montaggio - Installazione separata / Montaggio diretto
Classe di intervento - CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110378283
Codice prodotto
SNRLR3D106
Cod. produttore
LR3D106
Produttore
SNR
Intervallo di corrente regolabile:
4...6 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Metodo di montaggio:
Installazione separata / Montaggio diretto
Classe di intervento:
CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0


