SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2K0302 RELE TERM. 0,16-0,23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 0.16...0.23 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 690 V
Tipo di montaggio - Applicazione diretta/installazione singola
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110230369
Codice prodotto
SNRLR2K0302
Cod. produttore
LR2K0302
Produttore
SNR
Intervallo di corrente regolabile:
0.16...0.23 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta/installazione singola
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
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Classe di intervento:
Classe 10 A
Ingresso funzione reset:
no
Funzione reset automatica:
sì
Tasto funzione reset:
sì