pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2D3557 RELE TERM. 37-50 CL20

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2D3557 RELE  TERM. 37-50 CL20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 37...50 A

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 690 V

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110229103

Codice prodotto

SNRLR2D3557

Cod. produttore

LR2D3557

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

37...50 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Classe di intervento:

CLASS 20

Ingresso funzione reset:

no

Funzione reset automatica:

Tasto funzione reset:

LR2D3357 è un relè termico TeSys LRD di Schneider Electric per utilizzo con contattori TeSys D. Protegge i motori 22 kW a 400 V grazie ad un range di regolazione termica 37-50 A, alla classe di intervento 20 e alla protezione da squilibrio di fase. E' composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed