SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP5K1210BW3 TELEINV 12A 24VDC LC VITI 3P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 12 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110791235
Codice prodotto
SNRLP5K1210BW3
Cod. produttore
LP5K1210BW3
Produttore
SNR
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
12 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW