pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP5K06015BW3 TELEINVERTITORE 6A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP5K06015BW3 TELEINVERTITORE 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005759987

Codice prodotto

SNRLP5K06015BW3

Cod. produttore

LP5K06015BW3

Produttore

SNR

Teleinvertitore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 9A/690V AC-3 (4kW@400V), e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da una bobina 24 V CC con dispositivo di soppressione integrato, 1 contatto ausiliario integrato NC, collegamento mediante pin saldati per schede di circuito stampato. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard.Molto compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).