SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP2K09105BD INVERTITORE 9 A 24 VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005759970
Codice prodotto
SNRLP2K09105BD
Cod. produttore
LP2K09105BD
Produttore
SNR
Contattore di inversione TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motore fino a 6 A/ 690V AC-3 (2,2 kW a 400 V). Dispone di bobine DC da 24V, contatti ausiliari integrati 2NO, collegamento mediante perni saldati per circuiti stampati. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora in AC-3 e ambienti fino a 50°C, Dispone di affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Compatto (larghezza 90mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con interblocco meccanico (senza interbloccoelettrico), questo modello non ha collegamenti di alimentazione precablati di inversione. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),