pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP2K09013BD TELEINVERT. 9A 24VCC MOLLA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110242904

Codice prodotto

SNRLP2K09013BD

Cod. produttore

LP2K09013BD

Produttore

SNR

LP2K09013BD è un teleinvertitore TeSys K a 3 poli compatto di Schneider Electric per applicazioni motore 4 kW a 400V. Compatto e utilizzabile su guida DIN, è montato con un interblocco meccanico e un circuito di inversione precablato. E' composto da una bobina da 24 V CC, 2 contatti ausiliari integrati NC e collegamenti tramite morsetti a molla. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). (RoHs/Reach).