pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP2K0601BD TELEINV 6A 24VDCVITI 3P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP2K0601BD TELEINV 6A 24VDCVITI 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Montaggio su guida portante possibile - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110429404

Codice prodotto

SNRLP2K0601BD

Cod. produttore

LP2K0601BD

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore a inversione

Montaggio su guida portante possibile:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

2.2 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

2.24 kW

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

LP2K0601BD è un teleinvertitore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni non severe per motori fino a 2,2 kW a 400V. Compatto e utilizzabile su guida DIN, è montato con un interblocco meccanico e un circuito di inversione precablato. Può essere facilmente integrato in tutti i sistemi di controllo grazie alla bobina 24V CC e a 1 contatto ausiliario integrato NC. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).