pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K0901MD CONTATTORE 9A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K0901MD CONTATTORE 9A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005759925

Codice prodotto

SNRLP1K0901MD

Cod. produttore

LP1K0901MD

Produttore

SNR

Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 9A/690V AC-3 (4kW@400V), e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da una bobina 220V CC, 1 contatto ausiliario integrato NC, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Molto compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).