pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K09004MD Contattore 20A 220VDCviti 4P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K09004MD Contattore 20A 220VDCviti 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005759895

Codice prodotto

SNRLP1K09004MD

Cod. produttore

LP1K09004MD

Produttore

SNR

Contattore TeSys K, 4 poli (4NA), per applicazioni di controllo motori fino a 9A/690V AC-3 (4kW@400V), e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da una bobina da 220 V CC, senza contatto ausiliario integrato, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Molto compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).