pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K0610MD CONTATTORE 6A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K0610MD CONTATTORE 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110494709

Codice prodotto

SNRLP1K0610MD

Cod. produttore

LP1K0610MD

Produttore

SNR

Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 6A/690V AC-3 (4kW@400V), e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da una bobina 220 V CC, 1 contatto ausiliario integrato NO, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Molto compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio avite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).