SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K0610FD CONTATTORE 6A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005759864
Codice prodotto
SNRLP1K0610FD
Cod. produttore
LP1K0610FD
Produttore
SNR
Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 6A/690V AC-3 (4kW@400V), e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da una bobina 110 V CC, 1 contatto ausiliario integrato NO, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Molto compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio avite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).