SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K0610BD3 CONTATTORE 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110494532
Codice prodotto
SNRLP1K0610BD3
Cod. produttore
LP1K0610BD3
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
20 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
6 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
2.2 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
4 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
1.5 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no